

21.30 CHF/ Unitéhors TVA
23.03 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.30 CHF | - |
10+ | 16.55 CHF | 22.30% |
50+ | 12.40 CHF | 41.78% |
100+ | 10.65 CHF | 50.00% |
250+ | 9.95 CHF | 53.29% |
2000+ | 9.35 CHF | 56.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSMV |
Type | RSMV 4-225/2M |
Nombre de pôles | 4 |
Raccord | M 8x1 |
Modèle | Mâle |
Type | RSMV 4-225/2 M |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Indication LED d'état | Non |
Longueur de câble | 2 m |