

27.45 CHF/ Unitéhors TVA
29.67 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.45 CHF | - |
10+ | 22.50 CHF | 18.03% |
50+ | 16.90 CHF | 38.43% |
100+ | 14.60 CHF | 46.81% |
250+ | 13.65 CHF | 50.27% |
2000+ | 12.75 CHF | 53.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | RST-RKT |
Type | RST 3-RKT 4-3-224/2M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Type | RST 3-RKT 4-3-224/2 M |
Blindage | Non blindé |
Nombre de pôles | 3 |
Longueur de câble | 2 m |