

36.60 CHF/ Unitéhors TVA
39.56 CHFTVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.60 CHF | - |
10+ | 31.25 CHF | 14.62% |
50+ | 23.20 CHF | 36.61% |
100+ | 20.00 CHF | 45.36% |
250+ | 18.85 CHF | 48.50% |
2000+ | 17.65 CHF | 51.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | RST-RKT |
Type | RST 5-RKT 5-228/2M |
Type | RST 5-RKT 5-228/2 M |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Nombre de pôles | 5 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Blindage | Non blindé |
Longueur de câble | 2 m |
Indication LED d'état | Non |