

42.10 CHF/ Unitéhors TVA
45.51 CHFTVA incluse
103 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.10 CHF | - |
10+ | 34.55 CHF | 17.93% |
50+ | 25.80 CHF | 38.72% |
100+ | 22.30 CHF | 47.03% |
250+ | 20.80 CHF | 50.59% |
2000+ | 19.55 CHF | 53.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKT |
Type | RKT 5-228/10M |
Blindage | Non blindé |
Indication LED d'état | Non |
Nombre de pôles | 5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Modèle | Femelle |
Longueur de câble | 10 m |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Type | RKT 5-228/10 M |