Eriks

Aktor- und Sensorkabel

  • 119
  • 7
  • 7
  • 6
  • 1
  • 8
  • 9
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
126 Produkte angezeigt für Aktor- und Sensorkabel

CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.57inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 28.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.97inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.56inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.11inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 27.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.67inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKT 4-3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942735
  • Ausführung:Weiblich
  • Anschluss:M 12x1
  • Anzahl Pole:3

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Stecker M12 gerade RST 3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942818
  • Anschluss:M 12x1
  • Anzahl Pole:3
  • Ausführung:Männlich

CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Stecker M12 gerade RST 3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 2m

  • ERIKS:14942758
  • Ausführung:Männlich
  • Norm:DIN IEC 61076-2-101
  • Anschluss:M 12x1

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Stecker M8 RSMV 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 2m

  • ERIKS:14942757
  • Anzahl Pole:4
  • Anschluss:M 8x1
  • Ausführung:Männlich

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M12 RKWTH 4-288 4-polig geschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942831
  • Anschluss:M 12x1
  • Norm:DIN IEC 61076-2-101
  • Ausführung:Weiblich

CHF 38.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.83inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Ventilstecker Bauform A VAD 1A-1-3-226 Kabel 2m

  • ERIKS:14942792
  • Anzahl Pole:2
  • Norm:DIN EN 175301-803
  • Winkelstecker:0 oder 180

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKTS 5-298 5-polig geschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942869
  • Kabellänge:5 m
  • Ausführung:Weiblich
  • Anschluss:M 12x1

CHF 47.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.24inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 gewinkelt 360° RKWTS 5-298 5-polig geschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14898076
  • Norm:DIN IEC 61076-2-101
  • Ausführung:Weiblich
  • Kabellänge:5 m

CHF 42.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.94inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Ventilstecker Bauform C VCD 1A-1-3-226 Kabel 2m

  • ERIKS:14942797
  • Kabellänge:2 m
  • Anzahl Pole:2
  • Winkelstecker:0 oder 180

CHF 20.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.11inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 31.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.32inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKT 5-228 5-polig ungeschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942718
  • Anzahl Pole:5
  • Anschluss:M 12x1
  • Ausführung:Weiblich

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKT 4-3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942712
  • Ausführung:Weiblich
  • Anzahl Pole:3
  • Kabellänge:5 m

CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.21inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKT 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 2m

  • ERIKS:14942734
  • Kabellänge:2 m
  • Anschluss:M 12x1
  • Ausführung:Weiblich

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 17.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.76inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 28.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.65inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026