Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verbindungsleitung gerade RST 3-RKT 4-3-224 M12 ungeschirmt 3-polig Kabel 2m

  • ERIKS:14942763
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.67inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.45

-

10+

CHF 22.50

18.03%

50+

CHF 16.90

38.43%

100+

CHF 14.60

46.81%

250+

CHF 13.65

50.27%

2000+

CHF 12.75

53.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
RST-RKT
Typ
RST 3-RKT 4-3-224/2M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
LED-Anzeige
Nein
Anschluss
M 12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Befestigungsmaß
M 12x1
Typ
RST 3-RKT 4-3-224/2 M
Abschirmung
Ungeschirmt
Anzahl Pole
3
Kabellänge
2 m