BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker M12 gerade RST 3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942818
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespritzten Steckern gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.40

-

10+

CHF 23.20

12.12%

50+

CHF 17.35

34.28%

100+

CHF 15.05

42.99%

250+

CHF 14.05

46.78%

2000+

CHF 13.20

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST
Typ
RST 3-224/10M
Typ
RST 3-224/10 M
LED-Anzeige
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anschluss
M 12x1
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Anzahl Pole
3
Ausführung
Männlich
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Kabellänge
10 m
Abschirmung
Ungeschirmt