CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.03inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.30 | - |
10+ | CHF 16.55 | 22.30% |
50+ | CHF 12.40 | 41.78% |
100+ | CHF 10.65 | 50.00% |
250+ | CHF 9.95 | 53.29% |
2000+ | CHF 9.35 | 56.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSMV |
Typ | RSMV 4-225/2M |
Anzahl Pole | 4 |
Anschluss | M 8x1 |
Ausführung | Männlich |
Typ | RSMV 4-225/2 M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
LED-Anzeige | Nein |
Kabellänge | 2 m |