BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Ventilstecker Bauform A VAD 1A-1-3-226 Kabel 2m

  • ERIKS:14942792
Image 1
Aktoren-Anschlussleitungen für Elektromagnetventile mit A-Anschlüssen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

10+

CHF 15.40

17.20%

50+

CHF 11.45

38.44%

100+

CHF 9.90

46.77%

250+

CHF 9.30

50.00%

2000+

CHF 8.75

52.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
VAD 1A
Typ
VAD 1A-1-3-226/2M
Anzahl Pole
2
Abschirmung
Varistor
Kontaktausführung
Kontaktabstände 18 x 18 mm
Norm
DIN EN 175301-803
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Typ
VAD 1A-1-3-226/2 M
Winkelstecker
0 oder 180
Kabellänge
2 m
Ausführung des Gehäuses
A
LED-Anzeige
Ja