Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKT 4-3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942712
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespitzten Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.21inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.55

-

10+

CHF 16.95

17.52%

50+

CHF 12.60

38.69%

100+

CHF 10.90

46.96%

250+

CHF 10.10

50.85%

2000+

CHF 9.50

53.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKT
Typ
RKT 4-3-224/5M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Abschirmung
Ungeschirmt
Typ
RKT 4-3-224/5 M
Ausführung
Weiblich
LED-Anzeige
Nein
Anzahl Pole
3
Kabellänge
5 m
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Anschluss
M 12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67