CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.51inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.10 | - |
10+ | CHF 34.55 | 17.93% |
50+ | CHF 25.80 | 38.72% |
100+ | CHF 22.30 | 47.03% |
250+ | CHF 20.80 | 50.59% |
2000+ | CHF 19.55 | 53.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKT |
Typ | RKT 5-228/10M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
LED-Anzeige | Nein |
Anzahl Pole | 5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 12x1 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Ausführung | Weiblich |
Kabellänge | 10 m |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Typ | RKT 5-228/10 M |