CHF 42.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.94inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.50 | - |
10+ | CHF 36.10 | 15.06% |
50+ | CHF 27.00 | 36.47% |
100+ | CHF 23.20 | 45.41% |
250+ | CHF 21.80 | 48.71% |
2000+ | CHF 20.40 | 52.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKWTS |
Typ | RKWTS 5-298/5M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Mantel-Farbe | Schwarz |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Ausführung | Weiblich |
Kabellänge | 5 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 12x1 |
Abschirmung | Geschirmt |
Typ | RKWTS 5-298/5M |
Anzahl Pole | 5 |
Winkelstecker | Ja |
LED-Anzeige | Nein |