BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Ventilstecker Bauform C VCD 1A-1-3-226 Kabel 2m

  • ERIKS:14942797
Image 1
Aktoren-Anschlussleitungen für Elektromagnetventile mit C-Anschlüssen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.11inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.45

-

10+

CHF 15.60

23.72%

50+

CHF 11.55

43.52%

100+

CHF 9.95

51.34%

250+

CHF 9.35

54.28%

2000+

CHF 8.75

57.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
VCD 1A
Typ
VCD 1A-1-3-226/2M
Abschirmung
Varistor
LED-Anzeige
Ja
Kabellänge
2 m
Typ
VCD 1A-1-3-226/2 M
Anzahl Pole
2
Winkelstecker
0 oder 180
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Norm
DIN EN 175301-803
Kontaktausführung
Kontaktabstände 8 x 8 mm
Ausführung des Gehäuses
C
Schutzart (IP), montiert
IP 67