Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M12 RKWTH 4-288 4-polig geschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942831
Image 1
M12-Anschlussleitungen abgeschirmt mit angespritzten Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss. Abschirmung über die Rändelmutter geleitet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.83inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.70

-

10+

CHF 32.95

14.86%

50+

CHF 24.65

36.30%

100+

CHF 21.30

44.96%

250+

CHF 19.85

48.71%

2000+

CHF 18.70

51.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKWTH
Typ
RKWTS-288/5M
Typ
RKWTH 4-288/5 M
Abschirmung
Geschirmt
Anschluss
M 12x1
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Ausführung
Weiblich
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anzahl Pole
4
LED-Anzeige
Nein
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Kabellänge
5 m