CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.30inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.00 | - |
10+ | CHF 14.15 | 11.56% |
50+ | CHF 10.50 | 34.38% |
100+ | CHF 9.00 | 43.75% |
250+ | CHF 8.45 | 47.19% |
2000+ | CHF 7.90 | 50.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST |
Typ | RST 3-224/2M |
LED-Anzeige | Nein |
Typ | RST 3-224/2 M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Ausführung | Männlich |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 12x1 |
Kabellänge | 2 m |
Anzahl Pole | 3 |