Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKTS 5-298 5-polig geschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942869
Image 1
M12-Anschlussleitungen abgeschirmt mit angespritzten Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss. Abschirmung über die Rändelmutter geleitet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.24inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.40

-

10+

CHF 39.00

17.72%

50+

CHF 29.10

38.61%

100+

CHF 25.15

46.94%

250+

CHF 23.45

50.53%

2000+

CHF 22.05

53.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKTS
Typ
RKTS 5-298/5M
Kabellänge
5 m
Ausführung
Weiblich
Anschluss
M 12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Anzahl Pole
5
LED-Anzeige
Nein
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Typ
RKTS 5-298/5 M
Abschirmung
Geschirmt