CHF 17.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.76inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.35 | - |
10+ | CHF 13.80 | 20.46% |
50+ | CHF 10.40 | 40.06% |
100+ | CHF 8.95 | 48.41% |
250+ | CHF 8.35 | 51.87% |
2000+ | CHF 7.80 | 55.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMV |
Typ | RKMV 3-224/5M |
Anschluss | M 8x1 |
Anzahl Pole | 3 |
Typ | RKMV 3-224/5 M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Kabellänge | 5 m |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
Ausführung | Weiblich |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
LED-Anzeige | Nein |