Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKT 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 2m

  • ERIKS:14942734
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespitzten Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.40

-

10+

CHF 16.25

11.68%

50+

CHF 12.15

33.97%

100+

CHF 10.50

42.93%

250+

CHF 9.75

47.01%

2000+

CHF 9.20

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKT
Typ
RKT 4-225/2M
Kabellänge
2 m
Material Mantel
PUR, halogenfrei
LED-Anzeige
Nein
Anschluss
M 12x1
Ausführung
Weiblich
Anzahl Pole
4
Typ
RKT 4-225/2 M
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Abschirmung
Ungeschirmt
Norm
DIN IEC 61076-2-101