CHF 31.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.32inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.75 | - |
10+ | CHF 27.10 | 14.65% |
50+ | CHF 20.20 | 36.38% |
100+ | CHF 17.55 | 44.72% |
250+ | CHF 16.30 | 48.66% |
2000+ | CHF 15.40 | 51.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-RKWT |
Typ | RST 4-RKWT 4-225/0.6M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Anzahl Pole | 4 |
LED-Anzeige | Nein |
Typ | RST 4-RKWT 4-225/0,6 M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Kabellänge | 0.6 m |
Anschluss | M 12x1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |