CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.11inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.70 | - |
10+ | CHF 25.45 | 14.31% |
50+ | CHF 18.95 | 36.20% |
100+ | CHF 16.35 | 44.95% |
250+ | CHF 15.35 | 48.32% |
500+ | CHF 14.45 | 51.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSMV-RKT |
Typ | RSMV 3-RKT 4-3-224/0.6M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
LED-Anzeige | Nein |
Anschluss | M 8x1 |
Typ | RSMV 3-RKT 4-3-224/0.6 M |
Kabellänge | 0.6 m |
Anzahl Pole | 3 |