CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.56inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.60 | - |
10+ | CHF 31.25 | 14.62% |
50+ | CHF 23.20 | 36.61% |
100+ | CHF 20.00 | 45.36% |
250+ | CHF 18.85 | 48.50% |
2000+ | CHF 17.65 | 51.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | RST-RKT |
Typ | RST 5-RKT 5-228/2M |
Typ | RST 5-RKT 5-228/2 M |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Anzahl Pole | 5 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 12x1 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Kabellänge | 2 m |
LED-Anzeige | Nein |