Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKT 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942716
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespitzten Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.05

-

10+

CHF 26.35

17.78%

50+

CHF 19.55

39.00%

100+

CHF 16.95

47.11%

250+

CHF 15.85

50.55%

2000+

CHF 14.95

53.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKT
Typ
RKT 4-225/10M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Anschluss
M 12x1
Kabellänge
10 m
Anzahl Pole
4
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
LED-Anzeige
Nein
Ausführung
Weiblich
Typ
RKT 4-225/10 M
Abschirmung
Ungeschirmt
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Bauform
RV28288
Verschlüsselung
B