CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.51inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.60 | - |
10+ | CHF 19.30 | 18.22% |
50+ | CHF 14.45 | 38.77% |
100+ | CHF 12.50 | 47.03% |
250+ | CHF 11.65 | 50.64% |
2000+ | CHF 11.00 | 53.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKT |
Typ | RKT 4-225/5M |
Anschluss | M 12x1 |
Typ | RKT 4-225/5 M |
Anzahl Pole | 4 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Kabellänge | 5 m |
LED-Anzeige | Nein |
Ausführung | Weiblich |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |