CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.11inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.85 | - |
10+ | CHF 23.70 | 14.90% |
50+ | CHF 17.75 | 36.27% |
100+ | CHF 15.35 | 44.88% |
250+ | CHF 14.25 | 48.83% |
2000+ | CHF 13.50 | 51.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | RST-RKT |
Typ | RST 4-RKT 4-225/0.6M |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Anzahl Pole | 4 |
LED-Anzeige | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Typ | RST 4-RKT 4-225/0,6 M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Kabellänge | 0.6 m |
Anschluss | M 12x1 |