Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RST 4-RKWT 4-225 M12 ungeschirmt 4-polig Kabel 1m

  • ERIKS:14942772
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.50

-

10+

CHF 28.50

14.93%

50+

CHF 24.40

27.16%

100+

CHF 21.30

36.42%

250+

CHF 18.90

43.58%

2000+

CHF 17.25

48.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKWT
Typ
RST 4-RKWT 4-225/1M
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anschluss
M 12x1
Anzahl Pole
4
Befestigungsmaß
M 12x1
LED-Anzeige
Nein
Kabellänge
1 m
Typ
RST 4-RKWT 4-225/1 M
Abschirmung
Ungeschirmt
Material Mantel
PUR, halogenfrei