Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKT 4-3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942735
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespitzten Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.70

-

10+

CHF 22.65

18.23%

50+

CHF 16.95

38.81%

100+

CHF 14.60

47.29%

250+

CHF 13.60

50.90%

2000+

CHF 12.90

53.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKT
Typ
RKT 4-3-224/10M
Ausführung
Weiblich
Abschirmung
Ungeschirmt
Anschluss
M 12x1
Anzahl Pole
3
Kabellänge
10 m
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
LED-Anzeige
Nein
Typ
RKT 4-3-224/10 M