Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RST 4-RKWT 4-225 M12 ungeschirmt 4-polig Kabel 2m

  • ERIKS:14942773
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.20

-

10+

CHF 26.60

11.92%

50+

CHF 19.80

34.44%

100+

CHF 17.15

43.21%

250+

CHF 16.05

46.85%

2000+

CHF 15.05

50.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKWT
Typ
RST 4-RKWT 4-225/2M
Abschirmung
Ungeschirmt
Typ
RST 4-RKWT 4-225/2 M
Kabellänge
2 m
Anschluss
M 12x1
Befestigungsmaß
M 12x1
LED-Anzeige
Nein
Anzahl Pole
4
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67