CHF 28.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.65inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.35 | - |
10+ | CHF 22.60 | 20.28% |
50+ | CHF 16.90 | 40.39% |
100+ | CHF 14.55 | 48.68% |
250+ | CHF 13.65 | 51.85% |
2000+ | CHF 12.85 | 54.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMV |
Typ | RKMV 4-225/10M |
Anschluss | M 8x1 |
LED-Anzeige | Nein |
Kabellänge | 10 m |
Typ | RKMV 4-225/10 M |
Ausführung | Weiblich |
Anzahl Pole | 4 |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |