CHF 28.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.97inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.65 | - |
10+ | CHF 24.25 | 15.36% |
50+ | CHF 18.15 | 36.65% |
100+ | CHF 15.65 | 45.38% |
250+ | CHF 14.70 | 48.69% |
2000+ | CHF 13.70 | 52.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | RST-RKT |
Typ | RST 4-RKT 4-225/1M |
LED-Anzeige | Nein |
Anzahl Pole | 4 |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 12x1 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Kabellänge | 1 m |
Typ | RST 4-RKT 4-225/1 M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |