CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.57inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.35 | - |
10+ | CHF 24.05 | 12.07% |
50+ | CHF 18.10 | 33.82% |
100+ | CHF 15.65 | 42.78% |
250+ | CHF 14.60 | 46.62% |
2000+ | CHF 13.65 | 50.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | RST-RKT |
Typ | RST 4-RKT 4-225/0.3M |
Anschluss | M 12x1 |
Anzahl Pole | 4 |
Kabellänge | 0.3 m |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Typ | RST 4-RKT 4-225/0,3 M |
LED-Anzeige | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |