Eriks

Edelstahlschläuche

  • 16
  • 28
  • 6
  • 16
  • 6
  • 22
50 Produkte angezeigt für Edelstahlschläuche
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX AA Ø80mm/25m

  • ERIKS:14889505
  • Typ:WESTERFLEX AA
  • Innendurchmesser:80 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 31.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.84inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø127x135mm/5m

  • ERIKS:14885561
  • Innendurchmesser:127 mm
  • Wandstärke:4 mm
  • Außendurchmesser:135 mm

CHF 67.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 72.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø80mm/5m

  • ERIKS:14888936
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:80 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 96.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 103.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø300mm/5m

  • ERIKS:14889483
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:300 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 380.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 410.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø250mm/5m

  • ERIKS:14889482
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:250 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 313.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 338.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø315mm/5m

  • ERIKS:14889484
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:315 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 421.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 455.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø160mm/5m

  • ERIKS:14889478
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:160 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 184.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 199.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø90mm/5m

  • ERIKS:14888954
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:90 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 21.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø180mm/5m

  • ERIKS:14889479
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:180 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 212.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 229.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø200mm/5m

  • ERIKS:14889480
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:200 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 232.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 250.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø140mm/5m

  • ERIKS:14889086
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:140 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 163.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 176.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø125mm/5m

  • ERIKS:14889074
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:125 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 152.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 164.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø75mm/5m

  • ERIKS:14888776
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:75 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 87.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 94.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø110mm/5m

  • ERIKS:14889324
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:110 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 130.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 140.53inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø280mm/5m

  • ERIKS:14980066
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:280 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 355.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 384.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX AA Ø50mm/25m

  • ERIKS:14882000
  • Typ:WESTERFLEX AA
  • Innendurchmesser:50 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 18.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX AA Ø60mm/25m

  • ERIKS:14882001
  • Typ:WESTERFLEX AA
  • Innendurchmesser:60 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 21.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX AA Ø75mm/25m

  • ERIKS:14889504
  • Typ:WESTERFLEX AA
  • Innendurchmesser:75 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 29.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.46inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX AA Ø90mm/25m

  • ERIKS:14889030
  • Typ:WESTERFLEX AA
  • Innendurchmesser:90 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 29.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø102x110mm/5m

  • ERIKS:14885560
  • Innendurchmesser:102 mm
  • Wandstärke:4 mm
  • Außendurchmesser:110 mm

CHF 51.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 55.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø160x168mm/5m

  • ERIKS:14888994
  • Innendurchmesser:160 mm
  • Wandstärke:4 mm
  • Außendurchmesser:168 mm

CHF 72.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 78.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø152x160mm/5m

  • ERIKS:14885562
  • Innendurchmesser:152 mm
  • Wandstärke:4 mm
  • Außendurchmesser:160 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø180x188mm/5m

  • ERIKS:14885683
  • Innendurchmesser:180 mm
  • Wandstärke:4 mm
  • Außendurchmesser:188 mm

CHF 135.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX PAP Ø14.5mm/25m

  • ERIKS:14882004
  • Typ:WESTERFLEX PAP
  • Innendurchmesser:14.5 mm
  • Material Decke:Papier

CHF 5.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX PAP Ø17.5mm/25m

  • ERIKS:14882005
  • Typ:WESTERFLEX PAP
  • Innendurchmesser:17.5 mm
  • Material Decke:Papier

CHF 5.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.84inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026