Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø110mm/5m

  • ERIKS:14889324
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 140.53inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 130.00

-

25+

CHF 110.50

15.00%

50+

CHF 104.50

19.62%

100+

CHF 98.00

24.62%

200+

CHF 95.50

26.54%

400+

CHF 92.50

28.85%

800+

CHF 89.50

31.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
110 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
66 mm
Rollenlänge
5 m
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Wandstärke
4 mm