
CHF 9.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.65inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.85 | - |
25+ | CHF 7.50 | 23.86% |
50+ | CHF 6.20 | 37.06% |
100+ | CHF 5.60 | 43.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 38 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 38 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Spirale | Aluminium |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Wandstärke | 2.5 mm |
Mit Einlage | Ja |