Eriks

Lüftungsrohr WESTERFLEX AA Ø75mm/25m

  • ERIKS:14889504
Image 1
Aluminiumrohr 3-lagig, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.46inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.10

-

25+

CHF 21.80

25.09%

50+

CHF 17.40

40.21%

100+

CHF 16.40

43.64%

200+

CHF 15.90

45.36%

400+

CHF 15.40

47.08%

800+

CHF 15.00

48.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTERFLEX
Typ
WESTERFLEX AA
Innendurchmesser
75 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
25 m
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Wandstärke
2.5 mm