Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø300mm/5m

  • ERIKS:14889483
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 380.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 410.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 380.00

-

25+

CHF 323.00

15.00%

50+

CHF 305.00

19.74%

100+

CHF 285.50

24.87%

200+

CHF 276.50

27.24%

400+

CHF 268.50

29.34%

800+

CHF 260.00

31.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
300 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
5 m
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Wandstärke
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C