Eriks

Wickelfalz-Metallschläuche

  • 16
  • 28
  • 6
  • 4
  • 6
  • 14
  • 1
  • 3
  • 22
50 Produkte angezeigt für Wickelfalz-Metallschläuche
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX AA Ø80mm/25m

  • ERIKS:14889505
  • Typ:WESTERFLEX AA
  • Innendurchmesser:80 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 31.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.84inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX AA Ø60mm/25m

  • ERIKS:14882001
  • Typ:WESTERFLEX AA
  • Innendurchmesser:60 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 21.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX PAP Ø50mm/25m

  • ERIKS:14882014
  • Typ:WESTERFLEX PAP
  • Innendurchmesser:50 mm
  • Material Decke:Papier

CHF 13.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø152x160mm/5m

  • ERIKS:14885562
  • Innendurchmesser:152 mm
  • Wandstärke:4 mm
  • Außendurchmesser:160 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX PAP Ø38mm/25m

  • ERIKS:14882011
  • Typ:WESTERFLEX PAP
  • Innendurchmesser:38 mm
  • Material Decke:Papier

CHF 9.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX PAP Ø14.5mm/25m

  • ERIKS:14882004
  • Typ:WESTERFLEX PAP
  • Innendurchmesser:14.5 mm
  • Material Decke:Papier

CHF 5.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø127x135mm/5m

  • ERIKS:14885561
  • Innendurchmesser:127 mm
  • Wandstärke:4 mm
  • Außendurchmesser:135 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø103mm/5m

  • ERIKS:14889193
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:103 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 112.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 121.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø90mm/5m

  • ERIKS:14888954
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:90 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 21.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX PAP Ø20.9mm/25m

  • ERIKS:14882006
  • Typ:WESTERFLEX PAP
  • Innendurchmesser:20.9 mm
  • Material Decke:Papier

CHF 5.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX PAP Ø100mm/25m

  • ERIKS:14882022
  • Typ:WESTERFLEX PAP
  • Innendurchmesser:100 mm
  • Material Decke:Papier

CHF 28.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.48inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX PAP Ø55mm/25m

  • ERIKS:14882015
  • Typ:WESTERFLEX PAP
  • Innendurchmesser:55 mm
  • Material Decke:Papier

CHF 14.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.24inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX PAP Ø45mm/25m

  • ERIKS:14882013
  • Typ:WESTERFLEX PAP
  • Innendurchmesser:45 mm
  • Material Decke:Papier

CHF 12.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTERFLEX AA Ø75mm/25m

  • ERIKS:14889504
  • Typ:WESTERFLEX AA
  • Innendurchmesser:75 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 29.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.46inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø75mm/5m

  • ERIKS:14888776
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:75 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 87.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 94.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø80mm/5m

  • ERIKS:14888936
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:80 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 96.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 103.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø300mm/5m

  • ERIKS:14889483
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:300 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 380.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 410.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø250mm/5m

  • ERIKS:14889482
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:250 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 313.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 338.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø315mm/5m

  • ERIKS:14889484
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:315 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 421.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 455.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø160mm/5m

  • ERIKS:14889478
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:160 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 184.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 199.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø180mm/5m

  • ERIKS:14889479
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:180 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 212.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 229.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø200mm/5m

  • ERIKS:14889480
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:200 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 232.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 250.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø140mm/5m

  • ERIKS:14889086
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:140 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 163.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 176.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø125mm/5m

  • ERIKS:14889074
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:125 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 152.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 164.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø110mm/5m

  • ERIKS:14889324
  • Typ:WESTER-COMPACT
  • Innendurchmesser:110 mm
  • Material Decke:Aluminium

CHF 130.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 140.53inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026