
CHF 5.55/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.00inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.55 | - |
25+ | CHF 4.16 | 25.05% |
50+ | CHF 3.30 | 40.54% |
100+ | CHF 3.08 | 44.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 20.9 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 20 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Mit Einlage | Ja |
Material Spirale | Aluminium |
Wandstärke | 2.25 mm |