Eriks

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø152x160mm/5m

  • ERIKS:14885562
Image 1
Unbrennbar. Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Gestaucht auf ca. 1.20 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
COPROFLEX
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
160 mm
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
5 m