
CHF 12.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.40inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.40 | - |
25+ | CHF 9.30 | 25.00% |
50+ | CHF 7.65 | 38.31% |
100+ | CHF 6.95 | 43.95% |
200+ | CHF 6.70 | 45.97% |
400+ | CHF 6.55 | 47.18% |
800+ | CHF 6.40 | 48.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 45 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 45 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Wandstärke | 2.25 mm |
Material Spirale | Aluminium |
Mit Einlage | Ja |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |