
CHF 28.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.48inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.20 | - |
25+ | CHF 21.20 | 24.82% |
50+ | CHF 17.00 | 39.72% |
100+ | CHF 15.90 | 43.62% |
200+ | CHF 15.50 | 45.04% |
400+ | CHF 15.10 | 46.45% |
800+ | CHF 14.60 | 48.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 100 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Spirale | Aluminium |
Wandstärke | 3 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Mit Einlage | Ja |