Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø140mm/5m

  • ERIKS:14889086
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 176.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 163.00

-

25+

CHF 138.00

15.34%

50+

CHF 130.50

19.94%

100+

CHF 121.50

25.46%

200+

CHF 118.00

27.61%

400+

CHF 114.50

29.75%

800+

CHF 111.00

31.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
140 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
84 mm
Rollenlänge
5 m
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Wandstärke
4 mm