Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø250mm/5m

  • ERIKS:14889482
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 338.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 313.50

-

25+

CHF 266.50

14.99%

50+

CHF 251.00

19.94%

100+

CHF 235.00

25.04%

200+

CHF 228.50

27.11%

400+

CHF 221.00

29.51%

800+

CHF 214.50

31.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
250 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
5 m
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Wandstärke
4 mm
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1