Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø180mm/5m

  • ERIKS:14889479
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 229.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 212.00

-

25+

CHF 180.00

15.09%

50+

CHF 169.50

20.05%

100+

CHF 159.00

25.00%

200+

CHF 154.50

27.12%

400+

CHF 150.00

29.25%

800+

CHF 145.50

31.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
180 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
108 mm
Rollenlänge
5 m
Wandstärke
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1