Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø125mm/5m

  • ERIKS:14889074
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 164.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 152.00

-

25+

CHF 129.00

15.13%

50+

CHF 121.00

20.39%

100+

CHF 114.00

25.00%

200+

CHF 110.50

27.30%

400+

CHF 107.00

29.61%

800+

CHF 104.00

31.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
125 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
5 m
Wandstärke
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1