Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø75mm/5m

  • ERIKS:14888776
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 94.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.50

-

25+

CHF 74.00

15.43%

50+

CHF 70.50

19.43%

100+

CHF 66.50

24.00%

200+

CHF 64.50

26.29%

400+

CHF 62.50

28.57%

800+

CHF 60.50

30.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
75 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
45 mm
Rollenlänge
5 m
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Wandstärke
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C