
CHF 13.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
184 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.10 | - |
25+ | CHF 9.80 | 25.19% |
50+ | CHF 7.90 | 39.69% |
100+ | CHF 7.40 | 43.51% |
200+ | CHF 7.15 | 45.42% |
400+ | CHF 6.90 | 47.33% |
800+ | CHF 6.65 | 49.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 50 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Wandstärke | 2.5 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Material Spirale | Aluminium |
Mit Einlage | Ja |