
CHF 5.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.57inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.15 | - |
25+ | CHF 3.95 | 23.30% |
50+ | CHF 3.08 | 40.19% |
100+ | CHF 2.92 | 43.30% |
200+ | CHF 2.81 | 45.44% |
400+ | CHF 2.76 | 46.41% |
800+ | CHF 2.70 | 47.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 14.5 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 14 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Mit Einlage | Ja |
Wandstärke | 2.25 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Material Spirale | Aluminium |