Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø315mm/5m

  • ERIKS:14889484
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 455.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 421.50

-

25+

CHF 358.50

14.95%

50+

CHF 336.50

20.17%

100+

CHF 316.00

25.03%

200+

CHF 306.50

27.28%

400+

CHF 298.00

29.30%

800+

CHF 288.50

31.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
315 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
5 m
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Wandstärke
4 mm