Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø103mm/5m

  • ERIKS:14889193
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 121.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 112.00

-

25+

CHF 96.00

14.29%

50+

CHF 90.50

19.20%

100+

CHF 84.50

24.55%

200+

CHF 82.50

26.34%

400+

CHF 79.50

29.02%

800+

CHF 77.50

30.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
103 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
62 mm
Rollenlänge
5 m
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Wandstärke
4 mm
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1