Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø90mm/5m

  • ERIKS:14888954
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.10

-

25+

CHF 18.00

14.69%

50+

CHF 16.80

20.38%

100+

CHF 15.80

25.12%

200+

CHF 15.40

27.01%

400+

CHF 15.00

28.91%

800+

CHF 14.50

31.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
90 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
54 mm
Rollenlänge
5 m
Wandstärke
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1